27SFTF13RXX Stecker ohne Ventil rostfreier Stahl 1.4305

Rectus Stecker ohne Ventil rostfreier Stahl 1.4305

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:27SFTF13RXX
Rubix:176149
EAN:4039747123945
27SFTF13RXX Stecker ohne Ventil rostfreier Stahl 1.4305

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser10 ''
Rohrinnendurchmesser, metrisch13 mm
Werkstoffrostfreier stahl aisi 303 (1.4305)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 27SFTF13RXX Stecker ohne Ventil rostfreier Stahl 1.4305


Anwendung: Energiemanagement, Textilmaschinen, Industrieanlagen, Luft- und Gaskompressoren, Sicherheit und Rettung, Elektronik, Lebensmittel und Getränke
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl 303
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 27 Kupplung, Serie 1700 Kupplung, Serie 1727 Kupplung
Anschlussgröße: 13
Anschlussgröße: 13 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 10 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 2400 L/min (Luft), 14 L/min (Wasser)
Für Flüssigkeitsarten: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Druckluft, Atemluft, Dampf, Wasser
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: n/a
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Elektronik
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 48
Werkstoffe: Edelstahl AISI 303
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: -40, bis zu -40
Betriebstyp: Hülse
Außendurchmesser: 15
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktreihe: Serie 27
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 1
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,0271

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser10 ''
Rohrinnendurchmesser, metrisch13 mm
Werkstoffrostfreier stahl aisi 303 (1.4305)
Max. Temperatur200 °C
Gewindeartuniversal
Typ Hydraulikanschlussschlauchbolzen (schlauchanschluss)
Zolltarifcode73072980
24,57 exkl. MwSt.
/ Stück
29,24 inkl. MwSt.