PU10/060/DV Spiralschlauch Pu Polyurethan

Rectus Spiralschlauch Pu Polyurethan

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:PU10/060/DV
Rubix:317665
Hersteller:PU10/060/DV
EAN:4039747387040
PU10/060/DV Spiralschlauch Pu Polyurethan
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser6,3 mm
Außendurchmesser9,5 mm
Werkstoffpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PU10/060/DV Spiralschlauch Pu Polyurethan


Mit seinem kleinen Spiraldurchmesser und guter Schlagfestigkeit ist dieser spiralförmige Polyurethan-Rückzugschlauch ideal für Installationen, die Flexibilität in beengten Räumen erfordern.

Gute Stoß- und Abriebfestigkeit sowie ein Design mit integrierten geraden Enden ermöglichen einen einfachen und sicheren Betrieb pneumatischer Geräte.

Eigenschaften/Vorteile:

- Hervorragende mechanische Eigenschaften

• Ausgezeichnetes Rückstellvermögen (Spirale)
• Abriebfest
• Ideal für Anwendungen mit schnellen Zykluszeiten
• Konstante Zugfestigkeit
• Optimale Lebensdauer
• Geringer Druckverlust
• Leichtbauweise mit Kunststoff-Schutzfeder
• Silikonfrei

- Umfassendes Sortiment

• Erhältlich in 2 Werkstoffen: PU-Ester und PU-Ether
• Mit oder ohne vormontierte Armaturen
• Vormontierte Kunststoff- oder Metallschutzfedern zum Schutz von Geräten und Schläuchen vor Beschädigung

Märkte:

• Werkzeugmaschinen
• Primäre Metallveredelung und -verarbeitung
• Sonstige Fertigungsbereiche
• Fahrzeugmontageanlagen
• Transportwesen

Anwendungen:

• Förderung von Druckluft und Schmiermitteln
• Wartungswerkstatt
• Industrielle Reinigung
• Autowaschanlagen
• Leistungsstarke Handwerkzeuge

Technologien:

• PU-Schläuche
• Polyurethan-Schläuche
• Recoil-Schläuche
• Industrieschläuche

Technische Merkmale:

• Flüssigkeiten: Druckluft
• Materialien: Polyurethan (52 Shore D)
• Druck: 0 bis 10 bar
• Temperatur: -20°C bis +70°C (montierter Schlauch)

Vorschriften:

Industrie
• NF E49-101
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)

Produkttypen:

• Polyurethan (PU) Ester Recoil-Schlauch
• Recoil Polyurethan (PU) Ether-Schlauch
• Push-in-Fitting mit Schutzfeder

Anwendung: Werkzeugbau, Pneumatik, Bewegungstechnik, Robotik, Industriemaschinen, Werkstätten
Farbe: BLAU
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Innendurchmesser: 6,3 mm
Länge (m): 6
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 9,5 mm
Spezifikationen Met: RoHS (Industrie), PED (Industrie), REACH (Industrie), NF E49-101 (Industrie)
Schlauchmaterial: Rectuflex PU
Gewicht: n/a

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6,3 mm
Außendurchmesser9,5 mm
Werkstoffpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
Länge6000 mm
Zolltarifcode39173900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,88 exkl. MwSt.
/ Stück
68,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std