1471U08 03 13 4-m-Polyurethan-Spirale, 8 x 5mm, rot
Legris Selbstaufrollende Spirale Polyurethan BSPT U471
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1471U08 03 13
Rubix:474476
Hersteller:1471U08 03 13
EAN:0820099188287


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Werkstoff | polyurethanester (pu) |
Produktdetails : 1471U08 03 13 4-m-Polyurethan-Spirale, 8 x 5mm, rot
Geeignet für dynamische Installationen.
Schutzfedern, um zu verhindern, dass die Enden des Schlauches beschädigt werden.
Hervorragende Druck- und Temperaturbeständigkeit in Kombination mit chemischer Verträglichkeit.
Schutzfedern, um zu verhindern, dass die Enden des Schlauches beschädigt werden.
Hervorragende Druck- und Temperaturbeständigkeit in Kombination mit chemischer Verträglichkeit.
Anwendung: Werkzeugbau, Pneumatik, Bewegungstechnik, Robotik, Industriemaschinen, Werkstätten
Farbe: ROT
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Innendurchmesser: 5 mm
Länge (m): 4
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Außendurchmesser: 8 mm
Spezifikationen Met: RoHS (Industrie), PED (Industrie), REACH (Industrie), NF E49-101 (Industrie)
Schlauchmaterial: PU
Gewicht: 0,3
Farbe: ROT
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Innendurchmesser: 5 mm
Länge (m): 4
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Außendurchmesser: 8 mm
Spezifikationen Met: RoHS (Industrie), PED (Industrie), REACH (Industrie), NF E49-101 (Industrie)
Schlauchmaterial: PU
Gewicht: 0,3
Stärken
• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Hervorragendes Spiralengedächtnis
• Abriebfest
• Perfekt für Anwendungen mit schnell wechselnden Ein/Aus-Zyklen
• Gleichbleibende Zugfestigkeit
• Optimale Langlebigkeit
• Geringer Druckabfall
• Leichtgewichtig mit Kunststoffschutzfeder
• Silikon-frei • Umfangreiche Reichweite
• In 2 Materialien erhältlich: PU-Ester und PU-Äther
• Mit oder ohne vormontierte Armaturen
• Vormontierte Kunststoff- oder Metallschutzfedern, um Beschädigungen von Geräten und Schläuchen zu verhindern
• Hervorragendes Spiralengedächtnis
• Abriebfest
• Perfekt für Anwendungen mit schnell wechselnden Ein/Aus-Zyklen
• Gleichbleibende Zugfestigkeit
• Optimale Langlebigkeit
• Geringer Druckabfall
• Leichtgewichtig mit Kunststoffschutzfeder
• Silikon-frei • Umfangreiche Reichweite
• In 2 Materialien erhältlich: PU-Ester und PU-Äther
• Mit oder ohne vormontierte Armaturen
• Vormontierte Kunststoff- oder Metallschutzfedern, um Beschädigungen von Geräten und Schläuchen zu verhindern
Anwendungen
• Werkzeugmaschinen
• Primärveredelung und -verarbeitung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Transport
• Druckluft und Schmierstoffförderung
• Wartungswerkstatt
• Industriereinigung
• Autowäsche
• Kraftbetriebene Handwerkzeuge
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 229 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 300 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Werkstoff | polyurethanester (pu) |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 4000 mm |
| 1 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort