SP08/150 Spiralschlauch Nylon 11 Polyamid
Rectus Spiralschlauch Nylon 11 Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:SP08/150
Rubix:317738
Hersteller:SP08/150
EAN:4039747138918


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,9 mm |
| Werkstoff | polyamid 12 |
Produktdetails : SP08/150 Spiralschlauch Nylon 11 Polyamid
Parker Legris Einziehschläuche behalten auch nach mehrfacher Nutzung eine dauerhafte Rückstellfähigkeit und bieten eine Alternative zu Aufrollvorrichtungen für exzellente Ergonomie und Platzersparnis.
Die vormontierten Schläuche sind mit einer Schutzfeder versehen, die Beschädigungen an den Enden verhindert.
Features/Benefits:
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
• Geringer Druckabfall
• Gute chemische Verträglichkeit
• Selbstaufrollend
• Identische technische Leistung wie PA-Schläuche
• Silikonfrei
- Umfangreiches Sortiment
• Gebrauchsfertig
• Verschiedene Farben zur Kennzeichnung von Kreisläufen
• Erhältlich mit vormontierten Anschlüssen
Märkte:
• Werkzeugmaschinen
• Primärmetallgewinnung und -verarbeitung
• Sonstige Fertigung
• Fahrzeugmontage
• Transportwesen
Anwendungen:
• Druckluft- und Schmierstoffförderung
• Instandhaltungswerkstatt
• Industriereinigung
• Fahrzeugwäsche
• Leistungsstarke Handwerkzeuge
Technologien:
• Polyamid-Schlauch
• PA-Schlauch
• Einziehschlauch
• Industrieschlauch
Technische Eigenschaften:
• Medien: Druckluft, Schmierstoffe, Andere Medien: bitte kontaktieren Sie uns
• Materialien: Polyamid (68 Shore D)
• Druck: Vakuum bis 20 bar
• Temperatur: -20°C bis +80°C
Vorschriften:
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
Produkttypen:
• Polyamid (PA) Einziehschlauch
Die vormontierten Schläuche sind mit einer Schutzfeder versehen, die Beschädigungen an den Enden verhindert.
Features/Benefits:
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
• Geringer Druckabfall
• Gute chemische Verträglichkeit
• Selbstaufrollend
• Identische technische Leistung wie PA-Schläuche
• Silikonfrei
- Umfangreiches Sortiment
• Gebrauchsfertig
• Verschiedene Farben zur Kennzeichnung von Kreisläufen
• Erhältlich mit vormontierten Anschlüssen
Märkte:
• Werkzeugmaschinen
• Primärmetallgewinnung und -verarbeitung
• Sonstige Fertigung
• Fahrzeugmontage
• Transportwesen
Anwendungen:
• Druckluft- und Schmierstoffförderung
• Instandhaltungswerkstatt
• Industriereinigung
• Fahrzeugwäsche
• Leistungsstarke Handwerkzeuge
Technologien:
• Polyamid-Schlauch
• PA-Schlauch
• Einziehschlauch
• Industrieschlauch
Technische Eigenschaften:
• Medien: Druckluft, Schmierstoffe, Andere Medien: bitte kontaktieren Sie uns
• Materialien: Polyamid (68 Shore D)
• Druck: Vakuum bis 20 bar
• Temperatur: -20°C bis +80°C
Vorschriften:
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
Produkttypen:
• Polyamid (PA) Einziehschlauch
Anwendung: Pneumatische Werkzeuge, Transport, Schmierung, Industrielle Reinigung, Robotik, Autowäsche, MRO
Farbe: BLAU
Anschlussart: Ohne Stecker
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge: 15 m
Maximaler Betriebsdruck: 15
Maximale Betriebstemperatur: 90
Medien: Luft (Druckluft), Schmiermittel, andere Flüssigkeiten (Bitte fragen Sie uns.)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 75
Spezifikationen: PED, REACH, RoHS
Rohr Innendurchmesser (mm): 6,3 mm
Rohrmaterial: PA 12
Rohr O.d. (mm): 8,9 mm
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: n/a
Farbe: BLAU
Anschlussart: Ohne Stecker
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge: 15 m
Maximaler Betriebsdruck: 15
Maximale Betriebstemperatur: 90
Medien: Luft (Druckluft), Schmiermittel, andere Flüssigkeiten (Bitte fragen Sie uns.)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 75
Spezifikationen: PED, REACH, RoHS
Rohr Innendurchmesser (mm): 6,3 mm
Rohrmaterial: PA 12
Rohr O.d. (mm): 8,9 mm
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,9 mm |
| Werkstoff | polyamid 12 |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Länge | 15000 mm |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort