EL12LOMDCF (EO) L-Stutzen mit Dichtkegel EO
Parker Hannifin L-Verbindung mit Kegel EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:EL12LOMDCF
Rubix:877824
Hersteller:EL12LOMDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 |
| Typ | überwurfmutter t-stück |
Produktdetails : EL12LOMDCF (EO) L-Stutzen mit Dichtkegel EO
EL - L-Verschraubung mit Konus
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Körpermaterial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Körpermaterial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 |
| Typ | überwurfmutter t-stück |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std