Referenzen
Parker:GT21/13
Rubix:151936
Hersteller:GT21/13
EAN:4039747135702


Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 '' |
|---|---|
| Rohrinnendurchmesser, metrisch | 13 mm |
| Werkstoff | messing |
Produktdetails : GT21/13 Gewindetülle (MS)
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauch mit Stecknippel, männlich
Produkttyp: Schlauchanschlussadapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.05
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauch mit Stecknippel, männlich
Produkttyp: Schlauchanschlussadapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.05
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 '' |
|---|---|
| Rohrinnendurchmesser, metrisch | 13 mm |
| Werkstoff | messing |
| Gewindeart | bspp |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std