EV13/06 Einschraubverschraubung (MS)
Rectus Einschraubverschraubung (MS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:EV13/06
Rubix:320929
Hersteller:EV13/06
EAN:4039747134675


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | g 1/4 |
| Typ | stehbolzenverschraubung |
Produktdetails : EV13/06 Einschraubverschraubung (MS)
Gehäuse-Material: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Gewicht: 0,020
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Gewicht: 0,020
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | g 1/4 |
| Typ | stehbolzenverschraubung |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
30,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort