EW10LREDCF (EO) Einstellbarer Winkelstutzen mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin Einstellbarer Winkelstutzen mit Dichtkegel EO

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:EW10LREDCF
Rubix:879172
Hersteller:EW10LREDCF
EW10LREDCF (EO) Einstellbarer Winkelstutzen mit Dichtkegel EO
Technische Zusammenfassung
Werkstoffstahl
Gewindedurchmesserg 1/4 a
Typeinstellbarer drehbarer winkel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EW10LREDCF (EO) Einstellbarer Winkelstutzen mit Dichtkegel EO


Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Hydraulikflüssigkeiten
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Verarbeitung, chemische Verarbeitung, industrielle Produktionsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: ISO 8343, ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Gewindedurchmesserg 1/4 a
Typeinstellbarer drehbarer winkel
Rohraußendurchmesser19 mm
Zolltarifcode73079910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,21 exkl. MwSt.
/ Stück
14,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std