Referenzen
Optibelt:10 PL 4470 RB
Rubix:185868
Hersteller:1805787
EAN:4014486217995



Produktdetails : RB-10PL4470 Rippenband Optibelt
Flexibles Kraftpaket
Keilrippenriemen verbinden die hohe Flexibilität eines Flachriemens mit der Leistungsstärke eines Keilriemens. Die parallel im V-Profil verlaufenden Rippen sind aus einer verschleißarmen Gummimischung gefertigt. Der hochfeste Zugstrang ist für den breiten Anwendungsbereich von Keilrippenriemen ausgelegt.
Lange Lebensdauer
Der Zugstrang ist über die gesamte Breite des Keilrippenriemens in eine hochadhäsive Gummimischung eingebettet. Eine faserverstärkte, verschleißfreie Gummimischung sorgt für Laufruhe, Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Kleinstmögliche Scheibendurchmesser erfüllen sowohl die Anforderungen von Antrieben mit hohen Drehzahlen als auch von langsam laufenden Antrieben.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1833 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
555,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
660,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
