Referenzen
Optibelt:10 PL 3124 RB
Rubix:185862
Hersteller:1754635
EAN:4014486217926



Produktdetails : RB-10PL3124 Rippenband Optibelt
Flexibles Kraftpaket
Keilrippenriemen verbinden die hohe Flexibilität eines Flachriemens mit der Leistungsstärke eines Keilriemens. Die parallel im V-Profil verlaufenden Rippen sind aus einer verschleißarmen Gummimischung gefertigt. Der hochfeste Zugstrang ist für den breiten Anwendungsbereich von Keilrippenriemen ausgelegt.
Lange Lebensdauer
Der Zugstrang ist über die gesamte Breite des Keilrippenriemens in eine hochadhäsive Gummimischung eingebettet. Eine faserverstärkte, verschleißfreie Gummimischung sorgt für Laufruhe, Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Kleinstmögliche Scheibendurchmesser erfüllen sowohl die Anforderungen von Antrieben mit hohen Drehzahlen als auch von langsam laufenden Antrieben.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1281 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Innenlänge | 3124 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Obere Breite | 47 mm |
| Untere Breite | 47 mm |
| Werkstoff | neopren |
| Stärke | 4,7 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
