Referenzen
Optibelt:10 PL 1841 RB
Rubix:123998
Hersteller:1963233
EAN:4014486217728



Produktdetails : RB-10PL1841 Rippenband Optibelt
Flexibles Kraftpaket
Keilrippenriemen verbinden die hohe Flexibilität eines Flachriemens mit der Leistungsstärke eines Keilriemens. Die parallel im V-Profil verlaufenden Rippen sind aus einer verschleißarmen Gummimischung gefertigt. Der hochfeste Zugstrang ist für den breiten Anwendungsbereich von Keilrippenriemen ausgelegt.
Lange Lebensdauer
Der Zugstrang ist über die gesamte Breite des Keilrippenriemens in eine hochadhäsive Gummimischung eingebettet. Eine faserverstärkte, verschleißfreie Gummimischung sorgt für Laufruhe, Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Kleinstmögliche Scheibendurchmesser erfüllen sowohl die Anforderungen von Antrieben mit hohen Drehzahlen als auch von langsam laufenden Antrieben.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x187x187 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 755 g |
| Profil | pl |
| Innenlänge | 1841 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std