Referenzen
Optibelt:3 PL 1270 RB
Rubix:192468
Hersteller:1024448
EAN:4014486112283



Produktdetails : RB-3PL1270 Rippenband Optibelt
Flexibles Kraftpaket
Keilrippenriemen verbinden die hohe Flexibilität eines Flachriemens mit der Leistungsstärke eines Keilriemens. Die parallel im V-Profil verlaufenden Rippen sind aus einer verschleißarmen Gummimischung gefertigt. Der hochfeste Zugstrang ist für den breiten Anwendungsbereich von Keilrippenriemen ausgelegt.
Lange Lebensdauer
Der Zugstrang ist über die gesamte Breite des Keilrippenriemens in eine hochadhäsive Gummimischung eingebettet. Eine faserverstärkte, verschleißfreie Gummimischung sorgt für Laufruhe, Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Kleinstmögliche Scheibendurchmesser erfüllen sowohl die Anforderungen von Antrieben mit hohen Drehzahlen als auch von langsam laufenden Antrieben.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 156 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
