11M-900/3 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
PolyFlex JB 11M
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:11M900JB/3 (1x3) POLYFLEX JB
Rubix:1524393
Hersteller:89143900
EAN:5412571043044

Produktdetails : 11M-900/3 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 11m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 882 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
317,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
