KB-6-15JP-9000 Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP9000/6 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1610051
Hersteller:919590006
EAN:5414465589928

Produktdetails : KB-6-15JP-9000 Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 9000 mm |
| Anzahl der Rippen | 6 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.950,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.510,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
