5M-500/2 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
5M-775/3 JB Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:5M500JB/2 (1x2) POLYFLEX JB
Rubix:1539218
Hersteller:89122500
EAN:5412571040326

Produktdetails : 5M-500/2 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES, 5M-775/3 JB
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 500 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
