KB-13-15JP-8500 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP8500/13 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1496266
Hersteller:919585013
EAN:5414465589881

Produktdetails : KB-13-15JP-8500 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 8500 mm |
| Anzahl der Rippen | 13 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.010,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.152,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
