KB-4-15JP-3350 Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP3350/4 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1604813
Hersteller:919533504
EAN:5414465587429

Produktdetails : KB-4-15JP-3350 Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 3350 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
729,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
868,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
