Referenzen
Kipp:K0332.12060
Rubix:323414
EAN:4059245009275



Dokumente
Produktdetails : K0332.12060 Raststück, Autom. Stahl
Werkstoff: Automatenstahl.Ausführung: blank, gehärtet.Bestellbeispiel: K0332.05020Hinweis: Ist eine abriebfeste und genaue Arretierung erforderlich, so können Raststücke in Verbindung mit federnden Druckstücken, insbesondere mit verstärktem Federdruck, eingesetzt werden.
Raststück
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Typ | raststück k0332 |
| Werkstoff | automatenstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen