K1295.28401 Magnetverschluss, Polyamid
MAGNETVERSCHLUSS, POLYAMID SCHWARZ, KOMP:STAHL VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1295.28401
Rubix:2229261
Hersteller:K1295.28401
EAN:4059245325993



Dokumente
Produktdetails : K1295.28401 Magnetverschluss, Polyamid
Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt Flachkopfschraube DIN 921 Stahl. Halteplatte Stahl. Ausführung: schwarz. Flachkopfschraube und Halteplatte verzinkt. Bestellbeispiel: K1295.17281 Hinweis: Magnetverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen. Zeichnungshinweis: 1) Flachkopfschraube 2) Halteplatte
Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt Flachkopfschraube DIN 921 Stahl. Halteplatte Stahl. Ausführung: schwarz. Flachkopfschraube und Halteplatte verzinkt. Bestellbeispiel: K1295.17281 Hinweis: Magnetverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen. Zeichnungshinweis: 1) Flachkopfschraube 2) Halteplatte
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetverschluss |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen