Rastbolzen Elesa+Ganter GN 817.1-8-12-B, Werkstoff: Zink-Druckguss (kunststoffbeschichtet), Edelstahl (AISI 303, chemisch vernickelt), Kunststoff (Polyamid PA)
Rastbolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 817.1-8-12-B
Rubix:1867168
Hersteller:817.1-8-12-B
EAN:4045525111875




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss (kunststoffbeschichtet), edelstahl (aisi 303, chemisch vernickelt), kunststoff (polyamid pa) |
|---|---|
| Ausführung | führung: zink-druckguss kunststoffbeschichtet (schwarz, strukturmatt); raststift: edelstahl 1.4305 chemisch vernickelt; knopf: kunststoff polyamid (pa) schwarz matt, nicht demontierbar; druckfeder: edelstahl 1.4310 |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN817.1-8-12-B Rastbolzen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zink-druckguss (kunststoffbeschichtet), edelstahl (aisi 303, chemisch vernickelt), kunststoff (polyamid pa) |
|---|---|
| Ausführung | führung: zink-druckguss kunststoffbeschichtet (schwarz, strukturmatt); raststift: edelstahl 1.4305 chemisch vernickelt; knopf: kunststoff polyamid (pa) schwarz matt, nicht demontierbar; druckfeder: edelstahl 1.4310 |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | b |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen