GN414.1-6-6-AK-NI Rastbolzen mit Klick-Sperre, Entsperren über Druckknopf
Rastbolzen mit Klick-Rastsperre
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 414.1-6-6-AK-NI
Rubix:1863486
Hersteller:414.1-6-6-AK-NI
EAN:4045525095397




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 (entspr. aisi 303), raststift chemisch vernickelt; knopf polyamid (pa); druckknopf thermoplast polyacetal (pom) |
|---|---|
| Ausführung | mit klick-rastsperre (entriegelung durch axiales drücken des roten druckknopfs) |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN414.1-6-6-AK-NI Rastbolzen mit Klick-Sperre, Entsperren über Druckknopf
Rastbolzen GN 414.1-6-6-AK-NI von Elesa+Ganter mit Klick-Rastsperre: Der Raststift wird in Position verrastet und lässt sich nur über den roten Druckknopf entriegeln.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 (entspr. aisi 303), raststift chemisch vernickelt; knopf polyamid (pa); druckknopf thermoplast polyacetal (pom) |
|---|---|
| Ausführung | mit klick-rastsperre (entriegelung durch axiales drücken des roten druckknopfs) |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | ak |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Werkstoff
edelstahl 1.4305 (entspr. aisi 303), raststift chemisch vernickelt; knopf polyamid (pa); druckknopf thermoplast polyacetal (pom)
Ausführung
mit klick-rastsperre (entriegelung durch axiales drücken des roten druckknopfs)