Rastbolzen Elesa+Ganter GN 717-4-M8X1-BK-ST, Werkstoff: Stahl
Rastbolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 717-4-M8X1-BK-ST
Rubix:644944
Hersteller:GN 717-4-M8X1-BK-ST
EAN:4045525658592





Produktdetails : GN717-4-M8X1-BK-ST Rastbolzen mit Kontermutter mit Knopf
Rastbolzen GN 717 stellen eine sehr preisgünstige Rastbolzen-Variante dar, die sich zudem durch sehr kleine Baumaße auszeichnet. Ihr Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, bei denen keine präzise Positionierung erforderlich ist. Aufgrund der kleinen Baumaße der Rastbolzen GN 717 ist bei der Montage zu beachten, dass die in obiger Tabelle angegeben max. Anzugsmomente nicht überschritten werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 717 |
| Bolzendurchmesser | 4 mm |
| Form | bk |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
