Rastbolzen Elesa+Ganter GN 412-10-47-C-2, Werkstoff: Zink-Druckguss/Edelstahl/Kunststoff
Rastbolzen mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 412-10-47-C-2
Rubix:1783908
Hersteller:412-10-47-C-2
EAN:4045525037809




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 412 |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN412-10-47-C-2 Rastbolzen mit Anschraubflansch mit Rastsperre
Rastbolzen GN 412 zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Die Befestigung erfolgt wahlweise von vorne mit Zylinderschrauben oder durch Gewinde von hinten. Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Position gehalten wird. Die Abmessungen und Anschlussmaße sind für die Kombination mit Haltestücken GN 412.1 in Verbindung mit Positionierbuchsen GN 412.2 bzw. GN 412.3 abgestimmt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 412 |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | c |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen