Rastbolzen Elesa+Ganter GN 413-10-M16X1,5-CK-ST, Werkstoff: Stahl
Rastbolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 413-10-M16X1,5-CK-ST
Rubix:1123023
Hersteller:GN 413-10-M16X1,5-CK-ST
EAN:4045525864627



Produktdetails : GN413-10-M16X1.5-CK-ST Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter, Stahl
Der Zugring der Rastbolzen GN 413 kann durch seine Form, sowohl als Einschraubhilfe bei der Montage verwendet werden, als auch als Rastsperre (Form C / Form CK) dienen. Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Zugring nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Ring in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 413 |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | ck |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
