Rastbolzen Elesa+Ganter GN 617.1-10-A-NI, Werkstoff: Edelstahl
Rastbolzen mit Rastsperre Edelstahl / Kunststoff-Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 617.1-10-A-NI
Rubix:127942
Hersteller:GN 617.1-10-A-NI
EAN:4045525316409






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | 617,1 |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN617.1-10-A-NI Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Knopf, ohne Kontermutter
Rastbolzen GN 617.1 mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird dr Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 135 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | 617,1 |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std