GN817-6-6-GK Rastbolzen mit Gewindezapfen und Kontermutter
Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 817-6-6-GK
Rubix:361160
Hersteller:GN 817-6-6-GK
EAN:4045525385139






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 817 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN817-6-6-GK Rastbolzen mit Gewindezapfen und Kontermutter
Rastbolzen GN 817 Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 817 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | gk |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen