GN617.2-5-BK-ST Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Kontermutter, Stahl
Rastbolzen, Führung aus Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 617.2-5-BK-ST
Rubix:669658
Hersteller:GN 617.2-5-BK-ST
EAN:4045525709423






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 617.2 |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : GN617.2-5-BK-ST Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Kontermutter, Stahl
Rastbolzen GN 617.2 mit Kunststoff-Führung stellen eine preisgünstige Rastbolzen-Variante dar. Die Abmessungen entsprechen den Rastbolzen GN 617 bzw. GN 617.1. Die Rastbolzen der Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 617.2 |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Form | bk |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen