GN608.5-6-6 Rastbolzen mit Anschraubflansch, ohne Rastsperre
Rastbolzen, Raststift Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 608.5-6-6
Rubix:644449
Hersteller:GN 608.5-6-6
EAN:4045525309142






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 608.5 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN608.5-6-6 Rastbolzen mit Anschraubflansch, ohne Rastsperre
Rastbolzen GN 608.5 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 608.5 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen