Referenzen
Elesa+Ganter:GN 817.1-6-9-C
Rubix:1867167
Hersteller:817.1-6-9-C
EAN:4045525083943




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss (kunststoffbeschichtet), edelstahl (aisi 303, chemisch vernickelt), kunststoff (polyamid pa) |
|---|---|
| Ausführung | mit raststellung: plunger nach zurückziehen durch 90°-drehung des knopfs im rückgezogenen zustand verrastet (rastkerbe). |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN817.1-6-9-C Rastbolzen
Rastbolzen Elesa+Ganter GN 817.1-6-9-C (Form C) verrastet die eingezogene Position durch 90°-Drehung des Knopfs und hält sie per Rastkerbe.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zink-druckguss (kunststoffbeschichtet), edelstahl (aisi 303, chemisch vernickelt), kunststoff (polyamid pa) |
|---|---|
| Ausführung | mit raststellung: plunger nach zurückziehen durch 90°-drehung des knopfs im rückgezogenen zustand verrastet (rastkerbe). |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | c |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen