GN412-10-47-B-1 Rastbolzen mit Anschraubflansch ohne Rastsperre
Rastbolzen mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 412-10-47-B-1
Rubix:1863471
Hersteller:412-10-47-B-1
EAN:4045525037779




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 412 |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN412-10-47-B-1 Rastbolzen mit Anschraubflansch ohne Rastsperre
Rastbolzen GN 412 zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Die Befestigung erfolgt wahlweise von vorne mit Zylinderschrauben oder durch Gewinde von hinten. Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Position gehalten wird. Die Abmessungen und Anschlussmaße sind für die Kombination mit Haltestücken GN 412.1 in Verbindung mit Positionierbuchsen GN 412.2 bzw. GN 412.3 abgestimmt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 143 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 412 |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | b |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen