Rastbolzen Elesa+Ganter GN 717-8-M12-AK-NI, Werkstoff: Edelstahl
Rastbolzen, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 717-8-M12-AK-NI
Rubix:644999
Hersteller:GN 717-8-M12-AK-NI
EAN:4045525448810






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 717 |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN717-8-M12-AK-NI Rastbolzen mit Zugring und Kontermutter, Edelstahl
Edelstahl-Rastbolzen GN 717 stellen eine sehr preisgünstige Rastbolzen-Variante dar, die sich zudem durch sehr kleine Baumaße auszeichnet. Ihr Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, wo keine präzise Positionierung erforderlich ist. Aufgrund der kleinen Baumaße der Rastbolzen GN 717 mit Standardgewinde ist bei der Montage zu beachten, dass die in obiger Tabelle angebenen max. Anzugsmomente nicht überschritten werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 717 |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | ak |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen