Rastbolzen Elesa+Ganter GN 817.2-5-8-C, Werkstoff: Stahl/Kunststoff
Rastbolzen, Stahl mit langem Bedienungsknopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 817.2-5-8-C
Rubix:645192
Hersteller:GN 817.2-5-8-C
EAN:4045525636927






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 817.2 |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : GN817.2-5-8-C Rastbolzen
Rastbolzen GN 817.2 entsprechen GN 817, jedoch haben sie einen längeren Bedienungsknopf. Form C / CK wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 817.2 |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Form | c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen