GN607-8-A-NI Rastbolzen ohne Rastsperre, ohne Kontermutter, Edelstahl
Rastbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 607-8-A-NI
Rubix:119479
Hersteller:GN 607-8-A-NI
EAN:4045525308633






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 607 |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN607-8-A-NI Rastbolzen ohne Rastsperre, ohne Kontermutter, Edelstahl
Edelstahl-Rastbolzen GN 607 zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus. Die extrem niedrigen Edelstahl-Kontermutterm GN 909.5 erweitern die Anbaumöglichkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 607 |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen