• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.241)
    • Elektrowerkzeuge(2.938)
    • Pneumatikwerkzeuge(226)
    • Spezialwerkzeuge(2.291)
    • Verschiedene Werkzeuge(97)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.029)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.075)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(863)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Grünanlagenwerkzeuge
    6. Rasenmäher, Vertikutierer
    7. 8112901675 Rasenmähermesser 21''/ 53 cm

    8112901675 Rasenmähermesser 21''/ 53 cm

    Rasenmähermesser

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:8112901675
    Rubix:3398837
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 8112901675 Rasenmähermesser 21''/ 53 cm


    Ersatz-Mähmesser

    Produkteigenschaften:

  • Passend für Rasenmäher M18 F2LM53

  • Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    26,35 € exkl. MwSt.
    / Stück
    31,36 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    8810100125 Akku Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46 o. Akku o. LG Karton8110101395 Akku-Rasenmäher DLM330RM 1x18V 4,0AhDLM534Z Akku-Rasenmäher solo 2x18V DLM534Z ohne Akku Karton8110201615 Akku-Rasenmäher solo GRA 18V2-46 ohne Akku Karton8112901155 Akku-Rasenmäher solo M18 F2LM53-0 ohne Akku KartonLM002GZ Akku-Rasenmäher solo LM002GZ ohne Akku Karton8810200100 Akku Rasenmäher DLM432PT2 2x18,0 V 5,0 Ah + DC18RDDLM536Z Akku-Rasenmäher 2x18V DLM536Z ohne Akku Karton601716850 Akku-Rasenmäher solo RM 36-18 LTX BL 36 ohne Akku4001002148 Akku Rasenmäher solo 2x18,0V DLM465Z8112901980 Akku-Rasenmäher M18 F2LM53-122 2x 18V 12Ah8810200095 Akku Rasenmäher DLM382PM2 2x18,0 V 4,0 Ah + DC189RD8110101400 Akku-Rasenmäher solo DLM330Z8112901975 Akku-Rasenmäher M18 F2LM46-802 2x 18,0V 8Ah8810200065 Akku Gebläse solo DUB184Z Makita ohne Akku
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap