4001002148 Akku Rasenmäher solo 2x18,0V DLM465Z
LXT 2x18 V Akku-Rasenmäher 46 cm
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:DLM465Z
Rubix:3973187
Hersteller:DLM465Z
EAN:0088381735070
Produktdetails : 4001002148 Akku Rasenmäher solo 2x18,0V DLM465Z
Leistungsstarker Rasenmäher mit einem robusten stählernen Mähdeck und einer Schnittbreite von 46 cm, geeignet für Rasenflächen bis zu 1800m2. Wird mit zwei Akkus betrieben, die Installation von vier Akkus ist jedoch möglich, um die Laufzeit zu verdoppeln. Standardmäßig mit Mulchstopfen geliefert für eine gute Pflege des Rasens. Leistungsstarker Akku-Rasenmäher für große Rasenflächen. Doppel-Akku-System: der Komfort von 18 V, die Kraft von 36 V. Ausgestattet mit einem Ladewarnsystem am Ein-/Ausschalter — eines für jeden Akku. Niedrige Betriebskosten durch geringeren Wartungsaufwand und das Fehlen von Kraftstoff und Öl.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 1600 W |
|---|---|
| Schnittbreite | 46 mm |
| Gewicht | 39 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.009,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.200,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

