DIN464 M5X12 1.4305 Rändelschraube, hohe Form
Rändelschrauben, hohe Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMH5X12EFA1
Rubix:1858734
Hersteller:046425 12
EAN:4043377038951


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN464 M5X12 1.4305 Rändelschraube, hohe Form
Rändelschraube, hohe Form
Rändelschrauben, hohe Form A1 5X12
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 464 |
| Abdrucktyp | rändel |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std