Griff Kipp K0261.1312, Länge: 40 mm
Rändelrad mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0261.1312
Rubix:327647
EAN:4059245064403



Dokumente
Produktdetails : K0261.1312 Rändelrad, GR.3, Form:D, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.Ausführung: Edelstahl blank.
Rändelrad mit Innengewinde, Form D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 51 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage