K0260.1106 Rändelrad, GR.1, Form:D, Kunststoff
Rändelrad mit Innengewinde, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0260.1106
Rubix:327512
EAN:4059245063055



Dokumente
Produktdetails : K0260.1106 Rändelrad, GR.1, Form:D, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.
Rändelrad mit Innengewinde, Form D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen