K0138.08 Rändelmutter, Kunststoff
Rändelmuttern aus Kunststoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0138.08
Rubix:113893
EAN:4059245036646



Dokumente
Produktdetails : K0138.08 Rändelmutter, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebuchse Messing. | AUSFÜHRUNG: Gewindebuchse vernickelt.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 13 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std