K0138.10 Rändelmutter, Kunststoff
Rändelmutter aus Kunststoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0138.10
Rubix:176978
EAN:4059245036653



Dokumente
Produktdetails : K0138.10 Rändelmutter, Kunststoff
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Gewindebuchse vernickelt.Bestellbeispiel: K0138.08
Rändelmutter aus Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 18 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen