Referenzen
Elesa+Ganter:GN 723.4-34-B8-N
Rubix:360314
Hersteller:GN 723.4-34-B8-N
EAN:4045525544277






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | n (neutral) |
Produktdetails : GN723.4-34-B8-N Drehknopf
Drehknöpfe GN 723.4 können mit Bezugsflanschen GN 723.3 kombiniert werden, die folgende Vorteile haben: - sie sind mit Referenzmarkierung für die Drehknopfskala versehen - sie bilden eine zusätzliche Lagerung für die Verstellwelle - in der Ausführung mit Reibring wird der Drehknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen, z. B. durch Vibration, gesichert. Skala bzw. Markierungspfeil der Drehknöpfe sind abriebfest und gut lesbar. Neben der Standard-Skala (Form S) können sie mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestellschema Skalierungen“ zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | n (neutral) |
| Gewindedurchmesser | 34 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Typ
n (neutral)