K0110.0003 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Rändelknöpfe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0110.0003
Rubix:940407
EAN:4059245038930



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | k0110.0003 rändelknopf mit innengewinde gr.0 m3 |
Dokumente
Produktdetails : K0110.0003 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast. Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griff schwarzgrau. Edelstahl blank.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Rändelknopf mit Innengewinde Gr.0 M3
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | k0110.0003 rändelknopf mit innengewinde gr.0 m3 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage