K0247.03107 Rändelknopf, GR.3, Kunststoff
Rändelknöpfe Biopolymer mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.03107
Rubix:326074
EAN:4059245037988



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Typ | k0247.03107 novo.grip rändelknopf gr.3 m10 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0247.03107 Rändelknopf, GR.3, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Typ | k0247.03107 novo.grip rändelknopf gr.3 m10 niro |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Typ
k0247.03107 novo.grip rändelknopf gr.3 m10 niro