Referenzen
Format:46740030, 9446740030
Rubix:1558182
Hersteller:46740030
EAN:4317784504348
Produktdetails : 9446740030 Rahmenbandmaß Stahl 30mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Stahl 30mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß FORMAT aus gehärtetem Federbandstahl Ausführung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schräg gestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit zweifach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Band aus gehärtetem Federbandstahl, weiß lackiert mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.
Rahmenbandmaß FORMAT aus gehärtetem Federbandstahl Ausführung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schräg gestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit zweifach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Band aus gehärtetem Federbandstahl, weiß lackiert mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90178010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

