Referenzen
Format:24140250, 9124140250
Rubix:1556511
Hersteller:4317784471534
EAN:4317784471534

Produktdetails : 9124140250 Radiusfr. WN VHM TiALN 2,5mm HA Z2 D6mm
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 2,5mm FORMAT
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
