Referenzen
Format:24140200, 9124140200
Rubix:1556493
Hersteller:4317784471527
EAN:4317784471527

Produktdetails : 9124140200 Radiusfr. WN VHM TiALN 2,0mm HA Z2 D6mm
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 2mm FORMAT
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,06 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
