Referenzen
Format:24130150, 9124130150
Rubix:1943703
Hersteller:4317784216968
EAN:4317784216968
Produktdetails : 9124130150 Radiusfr. WN VHM TiALN 1,5mm HB Z2 K FOR
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 1,5mm FORMAT
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Bedingt zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar. Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Bedingt zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar. Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

