17X32X7 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1SL 0 X 5
Radial-Wellendichtring
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49371702
Rubix:1318843
Hersteller:BAB1SL 0 5 17,0X 32,0X 7,0 902

Produktdetails : 17X32X7 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1SL 0 X 5
Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Verkürzte Dichtlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,37 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
40,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen