12X24X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM1X7
Radial-Wellendichtring
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49371797
Rubix:163797
Hersteller:49371797

Produktdetails : 12X24X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM1X7
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,26 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
66,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen