40X56X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7

Radial-Wellendichtring

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49343079
Rubix:2330582
40X56X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser56 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X56X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel

Stärken

Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser56 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,52 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
45,84 inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
38,52 exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
34,54 exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
31,44 exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
28,48 exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
25,44 exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
21,42 exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
18,37 exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen